text.skipToContent text.skipToNavigation
Header TTC.pngTruck, Trailer & Coach Building

La fijación adecuada para cada situación

¿Su actividad se centra en la construcción de remolques, camiones y carrocerías? Entonces sabe mejor que nadie que el medio ambiente, la calidad, la fiabilidad, el tiempo de funcionamiento, la seguridad y la puntualidad son indispensables. Disponemos de una gama de artículos de fijación para su actividad en stock. Sin embargo, si no encuentra lo que busca, podemos desarrollar un perno a medida. También le ofrecemos piezas C y MRO relevantes. También están disponibles otros productos como herramientas, equipos de seguridad, electrónica o fijaciones químicas.

Su TCO baja

Cuando se trata de gestionar las existencias en el proceso de producción, no hay lugar para el desperdicio. Si tiene demasiadas existencias, la rentabilidad puede caer. Al mismo tiempo, un stock demasiado escaso puede provocar retrasos en la producción. Con soluciones logísticas inteligentes para la gestión del stock en el mantenimiento, la reparación y la producción, Fabory le ayuda a optimizarlo y a reducir su coste total de propiedad (TCO). Esto le permite una mayor flexibilidad y control de costes en su organización.

Los productos más comunes en la producción de remolques y carrocerías

¿Cuáles son los elementos de fijación más comunes en esta actividad? Los seis artículos que se enumeran a continuación. Se fabrican principalmente en acero al carbono con protección contra la corrosión, como la galvanización electrolítica y las escamas de zinc.

Clamping load

Distribución de la carga de apriete con tornillos y tuercas de brida

Distribuir la carga de sujeción sin utilizar arandelas adicionales. Esto puede lograrse con elementos de fijación específicos, como los pernos y las tuercas de brida, que se fabrican en una sola pieza. El filo no dentado es lo suficientemente robusto para la mayoría de las aplicaciones. El borde dentado es una opción ideal para las aplicaciones industriales expuestas a cargas más pesadas: se autobloquea y es más resistente a las vibraciones.

Al eliminar el uso de arandelas, los tornillos y tuercas con brida pueden apretarse más rápida y eficazmente que muchos otros tornillos. Esto da como resultado:

  • Menores costes laborales
  • Aumento de la productividad
  • Instalación más fácil en lugares de difícil acceso o estrechos
  • Una gestión más eficaz
  • Se fabrican en diferentes grados de acero al carbono de nuestra gama (tornillos de grado 8.8/10.9 y tuercas de grado 8/10) con tratamiento de superficie como el galvanizado o el cincado. Los tornillos y tuercas de acero inoxidable están disponibles en los grados A2 y A4.

Descubra nuestra gama de tornillos y tuercas de brida.

Elementos de fijación con tratamiento superficial de la capa de zinc

La protección contra la corrosión es un tema muy discutido en la industria de la construcción de camiones, remolques y carrocerías. Por ello, las piezas deben estar protegidas contra las influencias externas y la corrosión. El revestimiento más común es el de capas de zinc, un revestimiento formado por capas de zinc y aluminio unidas por una matriz inorgánica. Suministramos 2.000 artículos de capa de zinc de nuestro stock.

Las ventajas del revestimiento de zinc

  • Alta resistencia a la corrosión
  • Capa fina
  • También es adecuado para aceros de alta resistencia
  • No hay riesgo de disfunción por hidrógeno
  • Algo de conductividad eléctrica
  • Adecuado para todas las formas y tamaños
  • Sin cromo hexavalente (Cr6+)

 Descrubra nuestra gama de zinc flake.

Zink flake coating

Fabricante de remolques

Knapen Trailers de Deurne, en Brabante, utiliza una variante única de elementos de fijación de capas de zinc de Fabory. Johan van Hommelen, comprador estratégico de Knapen Trailers, explica que la resistencia a la corrosión de la fijación es un factor crucial para la empresa. "Nuestros remolques, y por tanto también los materiales de fijación utilizados, están expuestos al viento y a la intemperie año tras año. La influencia del clima en los materiales es significativa".

En cada remolque se utilizan cientos de elementos: el chasis, el bastidor del suelo, la superestructura y diversos componentes del remolque. La gestión de las existencias se mantiene estable gracias a una solución RFID. "El pedido, incluyendo los artículos de fijación de la capa de zinc, se procesa a través de esta solución".

Knapen
Trailer manufacturer

Remachar

El remachar es una técnica de fijación comúnmente utilizada en la industria de camiones, remolques y carrocerías. Desde la cabina, los asientos, el chasis, las barras de techo, las estructuras de seguridad, los sistemas de suelo y mucho más.

Dependiendo de la aplicación, un remache o una tuerca de remachar pueden hacer el trabajo. Fabory dispone de remaches estructurales y tuercas de inserción para las aplicaciones más críticas de esta industria.

Descubra nuestra gama de remaches y tuercas de remachar..

Abrazaderas

Las abrazaderas están por todas partes en esta industria. Tenemos una abrazadera para cada aplicación, como:

  • Toma de aire e inducción
  • Sistemas de refrigeración
  • Sistemas de escape
  • Instalaciones de turbocompresores
  • Sistemas de combustible y aceite

Acero al carbono, aleaciones de acero inoxidable, oreja, dos piezas, resistencia al muelle o restablecimiento. Sea cual sea la aplicación, tenemos la pinza adecuada (ABA, Norma, MaxxFast). Descubra nuestra gama de abrazaderas. Descubra nuestra gama gama .
 

Más que fijación

En Fabory, no sólo somos especialistas en fijación. Los accesorios utilizados en su producción también forman parte de nuestra oferta. Piense en juntas y lubricantes, componentes eléctricos, herramientas manuales o eléctricas, equipos de seguridad o abrasivos.

La gestión inteligente de las piezas C es cada vez más importante. La estrecha colaboración con clientes y proveedores da como resultado una gama de productos, servicios y conocimientos técnicos a medida.

  • ABB abrazaderas de plástico
  • Ripca Componentes electrónicos (cables, terminales, conectores)
  • OXXA Equipo de seguridad
  • Henkel / Loctite Adhesivos, selladores y colas
  • 3M Adhesivos y abrasivos
  • CRC Aerosoles técnicos
  • WD40 lubricantes, desengrasantes, eliminadores de óxido
  • Herramientas eléctricas
  • Herramientas de mano

Vea la gama completa en la tienda web

Logo's

Crear tranquilidad

En Fabory puede elegir entre más de 120.000 artículos de fijación. Una gama tan amplia requiere una gestión eficaz de las existencias en la que pueda confiar. Las soluciones logísticas inteligentes que permiten conocer el consumo pueden ayudarle: RFID, sistema de balanzas o VMI. La combinación de ofrecer soluciones y aportar conocimientos es única.

Además de estas soluciones, los expertos de Fabory ofrecen asesoramiento, cálculos y pruebas. Le ayudan a realizar fijaciones seguras. Esto crea tranquilidad, para que pueda seguir concentrándose en las tareas principales.

Nuestra fuerza

Surtido

Fabory es la elección correcta para todas sus necesidades de fijación. Tenemos una amplia gama de elementos de fijación estándar y soluciones de fijación específicas para el cliente para diversas aplicaciones, complementadas con piezas C.

Fabory Logic

Fabory le ayuda a conseguir elementos de fijación y piezas C. Los innovadores paneles de control proporcionan información sobre su consumo, lo que le permite reducir su coste total de propiedad. Fabory Logic le ofrece distintos servicios.

Calidad, ingeniería e I+D

Fabory se basa en su calidad y fiabilidad. Una gestión de calidad reforzada y sistemas de control de calidad especializados son el núcleo de nuestra actividad. Estamos disponibles para ayudarle a elegir el elemento de fijación correcto para la aplicación.

No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.