text.skipToContent text.skipToNavigation

Alargadera de Wera 8794 SC SC- 125mm


8794 SC Alargadera Zyklop con casquillo de giro libre, corta, 1/2",, 1/2", x 125 mmAlargadera Zyklop de Wera con casquillo de giro libre antideslizante para apretar y aflojar tornillos y pernos a la velocidad del rayo. Fabricado en cromo-vanadio cromado sin brillo.

Artículo No. 81076.000.125
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 216
Codigo SA
Type Zyklop Extension Bar

Descripción

8794 SC Alargadera Zyklop con casquillo de giro libre, corta, 1/2",, 1/2", x 125 mmAlargadera Zyklop de Wera con casquillo de giro libre antideslizante para apretar y aflojar tornillos y pernos a la velocidad del rayo. Fabricado en cromo-vanadio cromado sin brillo.

Números de artículo

Artículo No. 81076.000.125
EAN 4013288121424
UBB 500511989559
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003637001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.