text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Mango en T 8789 B B- 165mm


8789 B Zyklop mango en T deslizante, 3/8",, 3/8", x 165 mmWera ZyklopMango en T para una mayor transmisión del par de apriete. Para vasos cuadrados de 3/8" con bloqueo de bola. Accionamiento ajustable para un uso más flexible. De acero al cromo vanadio de alta calidad, cromado mate.

Artículo No. 81044.000.165
Diseño T-handle
Longitud (mm) 165
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.5
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño T-handle
Longitud (mm) 165
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Tamaño de conexión (mm) 9.5
Empuñadura deslizante
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 149
Type Zyklop Sliding T-Handle

Descripción

8789 B Zyklop mango en T deslizante, 3/8",, 3/8", x 165 mmWera ZyklopMango en T para una mayor transmisión del par de apriete. Para vasos cuadrados de 3/8" con bloqueo de bola. Accionamiento ajustable para un uso más flexible. De acero al cromo vanadio de alta calidad, cromado mate.

Números de artículo

Artículo No. 81044.000.165
EAN 4013288121516
UBB 500511984436
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003581001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.