text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Mango en T 8789 A A-110mm


8789 A Mango en T deslizante Zyklop, 1/4",, 1/4", x 110 mmMango en T Zyklop de Wera para una mayor transmisión del par de apriete. Para vasos cuadrados de 1/4" con bloqueo de bola. Accionamiento ajustable, por lo tanto uso más flexible. De acero al cromo vanadio de alta calidad, cromado mate.

Artículo No. 81014.000.110
Diseño T-handle
Aislamiento
Longitud (mm) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño T-handle
Aislamiento
Longitud (mm) 110
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Empuñadura deslizante
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 44
Codigo SA 8466103800
Type Zyklop Sliding T-Handle

Descripción

8789 A Mango en T deslizante Zyklop, 1/4",, 1/4", x 110 mmMango en T Zyklop de Wera para una mayor transmisión del par de apriete. Para vasos cuadrados de 1/4" con bloqueo de bola. Accionamiento ajustable, por lo tanto uso más flexible. De acero al cromo vanadio de alta calidad, cromado mate.

Números de artículo

Artículo No. 81014.000.110
EAN 4013288121493
UBB 500511980210
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003524001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.