text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Wobble 8794 C C- 52MM


8794 C Prolongación oscilante Zyklop, 1/2",, 1/2", x 52 mmProlongación oscilante para Wera Zyklop. Con ángulo de giro de 15° en todas las direcciones. Garantiza un trabajo rápido y preciso en espacios de instalación ocultos y reducidos.

Artículo No. 81070.000.052
Longitud (mm) 52
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 52
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 52
Codigo SA 8466103800
Type Zyklop Wobble Extension

Descripción

8794 C Prolongación oscilante Zyklop, 1/2",, 1/2", x 52 mmProlongación oscilante para Wera Zyklop. Con ángulo de giro de 15° en todas las direcciones. Garantiza un trabajo rápido y preciso en espacios de instalación ocultos y reducidos.

Números de artículo

Artículo No. 81070.000.052
EAN 4013288121448
UBB 500511989229
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003639001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.