text.skipToContent text.skipToNavigation

Reductor de Wera 780 C C/2-SX5/16X35


780 C 1/2", Adaptador, 780 C/2-S x 5/16", x 35 mmAdaptador de cuadrado a hexagonal. Adecuado para el montaje de puntas con accionamiento hexagonal de 5/16" según DIN ISO 1173-C 8. Accionamiento: cuadrado de ½". Accionamiento: ½", cuadrado.

Artikelnummer 1J512792
Longitud (mm) 35
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 8
Verpakt per 1

Specificaties

Longitud (mm) 35
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión Otro
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 8
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 5/16 pulgadas
Probado por VDE No
Marca Wera
Codigo SA 84661038
Type Adapter

Omschrijving

780 C 1/2", Adaptador, 780 C/2-S x 5/16", x 35 mmAdaptador de cuadrado a hexagonal. Adecuado para el montaje de puntas con accionamiento hexagonal de 5/16" según DIN ISO 1173-C 8. Accionamiento: cuadrado de ½". Accionamiento: ½", cuadrado.

Artikelnummers

Artikelnummer 1J512792
EAN 4013288113481
UBB 500643187239
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05344514001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.