text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Mango en T 8789 C C- 250MM


8789 C Mango en T deslizante Zyklop, 1/2",, 1/2", x 250 mmMango en T Zyklop de Wera para una mayor transmisión del par de apriete. Para vasos cuadrados de 1/2" con bloqueo de bola. Accionamiento ajustable para un uso más flexible. De acero al cromo vanadio de alta calidad, cromado mate.

Artikelnummer 81074.000.250
Diseño T-handle
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Verpakt per 1

Specificaties

Diseño T-handle
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Empuñadura deslizante
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 352
Codigo SA 82042000
Type Zyklop Sliding T-Handle

Omschrijving

8789 C Mango en T deslizante Zyklop, 1/2",, 1/2", x 250 mmMango en T Zyklop de Wera para una mayor transmisión del par de apriete. Para vasos cuadrados de 1/2" con bloqueo de bola. Accionamiento ajustable para un uso más flexible. De acero al cromo vanadio de alta calidad, cromado mate.

Artikelnummers

Artikelnummer 81074.000.250
EAN 4013288121530
UBB 500511989484
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 05003636001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.