text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Accesorios 8794 A A- 56MM


8794 A Prolongación oscilante Zyklop, 1/4",, 1/4", x 56 mmProlongación oscilante para Wera Zyklop. Con ángulo de giro de 15° en todas las direcciones. Garantiza un trabajo rápido y preciso en espacios de instalación ocultos y reducidos.

Artículo No. 81010.000.056
Longitud (mm) 56
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 56
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 26
Codigo SA 8466103800
Type Zyklop Wobble Extension

Descripción

8794 A Prolongación oscilante Zyklop, 1/4",, 1/4", x 56 mmProlongación oscilante para Wera Zyklop. Con ángulo de giro de 15° en todas las direcciones. Garantiza un trabajo rápido y preciso en espacios de instalación ocultos y reducidos.

Números de artículo

Artículo No. 81010.000.056
EAN 4013288121080
UBB 500511980053
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003527001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.