text.skipToContent text.skipToNavigation

Alargadera de Wera 8794 LC SC- 250mm


8794 LC Prolongación Zyklop con manguito de giro libre, larga, 1/2",, 1/2", x 250 mmProlongación Zyklop de Wera con manguito de giro rápido antideslizante para apretar y aflojar tornillos y pernos a la velocidad del rayo. Fabricado en cromo-vanadio cromado sin brillo.

Artículo No. 81076.000.250
Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Probado por VDE No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 250
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Probado por VDE No
Marca Wera
Peso por pieza (g) 426
Codigo SA
Type Zyklop Extension Bar

Descripción

8794 LC Prolongación Zyklop con manguito de giro libre, larga, 1/2",, 1/2", x 250 mmProlongación Zyklop de Wera con manguito de giro rápido antideslizante para apretar y aflojar tornillos y pernos a la velocidad del rayo. Fabricado en cromo-vanadio cromado sin brillo.

Números de artículo

Artículo No. 81076.000.250
EAN 4013288121431
UBB 500511989633
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05003638001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.