Accesorios
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
Llaves
Accesorios
7S391758
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
Reductor de Wera 784 C C/2X5/16X50
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7S391758
Longitud (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
Otro
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
8
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
5/16 pulgadas
Probado por VDE
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
Otro
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe
1/2 pulgada
Tamaño de conexión (mm)
8
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta
5/16 pulgadas
Probado por VDE
No
Marca
Wera
Codigo SA
84661038
Type
Adapter
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7S391758
EAN
4013288008060
UBB
500643188229
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05042768001