Wera Carraca giratoria y reversible Zyklop Speed 1/2 pulgada nº de dientes 72 longitud 281002.000.152
Wera Juego de carraca combinada abierta Set 8 19 mm 8 piezas81955.000.015
Carraca pasante de Wera Zyklop Metal push 1/2 pulgada 38 dientes longitud 281 mm6C267376
Carraca de Wera 8000 A SB SiS 1/4 x 1522I077761
Wera Carraca reversible de palanca Zyklop Conmutador metálico 1/4 pulgada 72 dientes7S771661
Wera Carraca reversible de palanca 8006 Zyklop Hybrid C 1/2 pulgada 72 dientes7C168692
Carraca de Wera 8000 B-R 3/84J716527
Wera Carracas Zyklop Hybrid Set C1X1/2X281 C1X2711C562779
Carraca pasante Wera 8002 C Koloss All Inclusive Set 1/2 pulgada 30 dientes3O611988
Wera Carracas 8100 SB HF 1 SB HF 19W580274
Wera Juego de llaves de vaso 8100 SA 12 HF Zyklop 13 piezas 1/4 pulg. de ancho en cruz 5-131B483201
Juego de llaves de vaso de Wera 8100 SB VDE 1 Zyklop de 17 piezas y 3/8 pulgadas de ancho entre caras 6-190T146497
Wera Juego de carraca combinada abierta 6000 Joker 8 Imperial Set 1 Juego 5/16«- 3/4» 8 piezas81955.001.010
Wera Carraca giratoria y reversible Zyklop Speed 1/4 pulgadas nº de dientes 72 longitud 11H034180
Carraca reversible de palanca Wera 8001 A Porta-puntas directo Zyklop 1/4 pulgada4L917199
Carraca de Wera 8000 C-R 1/24O313850
Carraca de Wera 8000 C SB SiS 1/2 Accesorio4E166348
Wera Juego de destornilladores de acero inoxidable 334/6 6 piezas ranura/PH hoja redonda 2 componentes81062.000.277
Carraca de Wera 8000 B B-199mm81032.000.199
Carraca de Wera 8005 27Z237317