6000 Joker 8 Juego Imperial 1 Juego de llaves combinadas de carraca, Imperial, 8 piezas 8x 6000 Joker Llaves combinadas de carraca, Imperial: 5/16",x144 mm, 3/8",x159 mm, 7/16",x165 mm, 1/2",x177 mm, 9/16",x188 mm, 5/8",x212 mm, 11/16",x235 mm, 3/4",x246 mmJuego de llaves combinadas de carraca de alta calidad de Wera: todo lo que una llave debe poder hacer. Y mucho más. Más rápida, mejor, con estilo. Sí, un auténtico Joker. La nueva generación de llaves de carraca combinadas. Juego de 8 piezas con tamaños imperiales en una robusta funda. Apta para cabezas de tornillos hexagonales o tuercas. Con función de sujeción, gracias a la placa metálica en la mandíbula, que reduce el riesgo de que se caigan tuercas y tornillos. La placa metálica reemplazable de la mordaza sujeta tuercas y tornillos con sus dientes extra duros y limita el peligro de deslizamiento. El tope integrado evita el deslizamiento alrededor de la cabeza del tornillo y permite aplicar un par de apriete más elevado. La geometría de doble hexágono permite una conexión positiva con tuercas o tornillos y reduce el riesgo de deslizamiento. El ángulo de retorno de sólo 30° en el extremo abierto evita que se pierda tiempo volteando la llave durante los trabajos de apriete. El mecanismo de carraca en el extremo anular, con un excepcional mecanismo de dientes finos (80 dientes en total), permite flexibilidad incluso en espacios de trabajo muy reducidos. La geometría especialmente forjada proporciona una alta transferencia de par y resistencia. Fabricado en acero al cromo molibdeno de alto rendimiento con un recubrimiento de níquel-cromo para una alta protección contra la corrosión. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.