text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca de Wera 8005 2


8005 Carraca Zyklop Mini 2, 107 mmZyklop Mini 2 para la toma directa de vasos especiales Wera Zyklop. Combina un diseño de filigrana con una robustez increíble. Para un atornillado especialmente rápido incluso en espacios de trabajo reducidos. El Zyklop Mini 2 es la elección preferida cuando no se puede atornillar con una herramienta eléctrica o manual

Artículo No. 7Z237317
Aislamiento No
Longitud (mm) 107
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud (mm) 107
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ángulo de giro hacia atrás (°) 6
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Mango extensible No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Ratchet

Descripción

8005 Carraca Zyklop Mini 2, 107 mmZyklop Mini 2 para la toma directa de vasos especiales Wera Zyklop. Combina un diseño de filigrana con una robustez increíble. Para un atornillado especialmente rápido incluso en espacios de trabajo reducidos. El Zyklop Mini 2 es la elección preferida cuando no se puede atornillar con una herramienta eléctrica o manual convencional por falta de espacio.

Números de artículo

Artículo No. 7Z237317
EAN 4013288179616
UBB 500643577629
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 05003660001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.