8000 A Carraca Zyklop con accionamiento 1/4",, 1/4", x 152 mmCarraca Zyklop con accionamiento 1/4",. El dentado fino con 72 dientes permite un ángulo de retorno bajo de 5°. La cabeza de la carraca gira libremente y puede bloquearse en cualquier posición mediante el interruptor deslizante situado a ambos lados. Trabajo sin problemas y con mucho espacio para las manos, incluso en situaciones de montaje muy estrechas o de difícil acceso. Las posiciones predefinidas a 0°, 15° y 90° a izquierda y derecha garantizan un trabajo seguro sin que la cabeza de la carraca resbale. En la posición de 0°, la carraca con adaptador y broca puede utilizarse como un destornillador convencional. El diseño con volante de inercia ayuda a acelerar el proceso de atornillado. El diseño de rotación simétrica del mango Kraftform y el manguito de rotación rápida favorecen el giro rápido. Gracias a que la forma del mango Kraftform se adapta perfectamente a la mano, se evitan lesiones en las manos como ampollas y callosidades. Los materiales duros utilizados para el mango garantizan un cambio rápido de la mano sin riesgo de que la piel ",se pegue", al mango. Las zonas más blandas, ",antideslizantes", ofrecen una transmisión de fuerzas elevadas sin pérdidas. Para insertos de llave de vaso de cabeza cuadrada de 1/4", así como conectores de 1/4", con accionamiento de cabeza cuadrada, con bloqueo de bola.