text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca de Wera 8000 C SB SiS 1/2 Accesorio


8000 C SB Carraca rápida Zyklop con 1/2", accionamiento, 1/2", x 277 mmCarraca Zyklop con 1/2", accionamiento. El dentado fino con 72 dientes permite un ángulo de retorno bajo de 5°. La cabeza de la carraca gira libremente y puede bloquearse en cualquier posición mediante el interruptor deslizante situado a ambos lados. Trabajo sin problemas y con mucho

Artículo No. 4E166348
Aislamiento
Longitud (mm) 277
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Longitud (mm) 277
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Ángulo de giro hacia atrás (°) 5
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas
Mango extensible No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Ratchet

Descripción

8000 C SB Carraca rápida Zyklop con 1/2", accionamiento, 1/2", x 277 mmCarraca Zyklop con 1/2", accionamiento. El dentado fino con 72 dientes permite un ángulo de retorno bajo de 5°. La cabeza de la carraca gira libremente y puede bloquearse en cualquier posición mediante el interruptor deslizante situado a ambos lados. Trabajo sin problemas y con mucho espacio para las manos, incluso en situaciones de montaje muy estrechas o de difícil acceso. Las posiciones predefinidas a 0°, 15° y 90° a izquierda y derecha garantizan un trabajo seguro sin que la cabeza de la carraca resbale. En la posición de 0°, la carraca con adaptador y broca puede utilizarse como un destornillador convencional. El diseño con volante de inercia ayuda a acelerar el proceso de atornillado. El diseño de rotación simétrica del mango Kraftform y el manguito de rotación rápida favorecen el giro rápido. Gracias a que la forma del mango Kraftform se adapta perfectamente a la mano, se evitan lesiones en las manos como ampollas y callosidades. Los materiales duros utilizados para el mango garantizan un cambio rápido de la mano sin riesgo de que la piel ",se pegue", al mango. Las zonas más blandas, ",antideslizantes", ofrecen una transmisión de fuerzas elevadas sin pérdidas. Para insertos de llave de vaso de cabeza cuadrada de 1/2", así como conectores de 1/2", con accionamiento de cabeza cuadrada, con bloqueo de bola.

Números de artículo

Artículo No. 4E166348
EAN 4013288128058
UBB 500643575490
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 05073262001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.