text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de llaves de vaso 8100 SA 12 HF Zyklop 13 piezas 1/4 pulg. de ancho en cruz 5-13


8100 SA 12 HF Juego de carraca metálica Zyklop con palanca de conmutación, 1/4", accionamiento, métrico, 13 piezas 1x 8004 A Carraca metálica Zyklop con palanca de conmutación y 1/4", accionamiento: 1/4", x 141 mm 1x 8794 LA Alargadera Zyklop con casquillo de giro libre, larga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Alargadera Zyklop oscilante, 1/4",: 1/4", x

Objednací číslo 1B483201
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 9
Número total de herramientas 13
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Baleno po 1

Specifikace

Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Número de llaves de vaso 9
Número total de herramientas 13
Tamaño de conexión (mm) 6.35
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Marca Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Popis

8100 SA 12 HF Juego de carraca metálica Zyklop con palanca de conmutación, 1/4", accionamiento, métrico, 13 piezas 1x 8004 A Carraca metálica Zyklop con palanca de conmutación y 1/4", accionamiento: 1/4", x 141 mm 1x 8794 LA Alargadera Zyklop con casquillo de giro libre, larga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Alargadera Zyklop oscilante, 1/4",: 1/4", x 56 mm 9x 8790 HMA HF Toma Zyklop con accionamiento de 1/4", con función de sujeción: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x Extractor de tuercas: 43 x 14 mm 1x Tira autoadherente 120: 120 x 50 mmDisposición de juego increíblemente compacta con muchas herramientas en un espacio mínimo. Una sensación de juego de carraca completamente nueva gracias a las exclusivas cajas textiles que son muy robustas y duraderas. Se pueden colocar en posición vertical para un almacenamiento ordenado en la estantería del taller. Protección adicional de la superficie gracias al material textil exterior. Peso y volumen reducidos para una movilidad más sencilla. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1B483201
EAN 4013288190987
UBB 500686638270
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003756001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.