text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Carraca reversible de palanca 8006 Zyklop Hybrid C 1/2 pulgada 72 dientes


8006 C Carraca Zyklop Hybrid con palanca conmutadora y 1/2", accionamiento, 1/2", x 281 mmCarraca Zyklop Hybrid con palanca conmutadora y 1/2", accionamiento, bajo peso, mango ergonómico Kraftform con diseño de cabeza delgada, palanca larga y con opción de extensión.

Artículo No. 7C168692
Aislamiento No
Altura 34
Longitud (mm) 281
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 34
Longitud (mm) 281
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Ángulo de giro hacia atrás (°) 5
Reversible
Carraca de construcción
Apta para puntas No
Mango extensible No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Reversible Ratchet

Descripción

8006 C Carraca Zyklop Hybrid con palanca conmutadora y 1/2", accionamiento, 1/2", x 281 mmCarraca Zyklop Hybrid con palanca conmutadora y 1/2", accionamiento, bajo peso, mango ergonómico Kraftform con diseño de cabeza delgada, palanca larga y con opción de extensión.

Números de artículo

Artículo No. 7C168692
EAN 4013288184214
UBB 500643577884
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 05003780001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.