text.skipToContent text.skipToNavigation

Carraca reversible de palanca Wera 8001 A Porta-puntas directo Zyklop 1/4 pulgada


8001 A Carraca Zyklop Mini 1 Bit SB con accionamiento de , 2 piezas 1x 8001 A Carraca Bit : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mmLa carraca Mini de Wera. Manejo sencillo, incluso con una sola mano, en espacios de trabajo reducidos. Diseño totalmente de acero forjado y mecanismo de paso fino con 60 dientes que permite un pequeño ángulo de retor

Artículo No. 4L917199
Aislamiento No
Longitud (mm) 87
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Longitud (mm) 87
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Otro
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Ángulo de giro hacia atrás (°) 6
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas
Mango extensible No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Wera
Type Reversible Ratchet

Descripción

8001 A Carraca Zyklop Mini 1 Bit SB con accionamiento de , 2 piezas 1x 8001 A Carraca Bit : 1/4", x 87 mm 1x 870/1 Adaptador: 1/4", x 25 mmLa carraca Mini de Wera. Manejo sencillo, incluso con una sola mano, en espacios de trabajo reducidos. Diseño totalmente de acero forjado y mecanismo de paso fino con 60 dientes que permite un pequeño ángulo de retorno de 6° para un trabajo preciso. La rueda selectora permite una fijación rápida en espacios reducidos cuando no hay espacio para el trinquete. Fácil cambio izquierda/derecha. Cabeza de carraca y palanca de diseño ergonómico. Adecuado para de broca y toma de vaso.

Números de artículo

Artículo No. 4L917199
EAN 4013288144638
UBB 500643575805
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 05073230001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.