Carracas
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
Mecanizado
Neumático & hidráulico
Productos de seguridad
Productos químicos y cintas
Búsqueda rápida
X
Búsqueda
restaurar
Inicio
Herramientas manuales
Llaves
Carracas & accesorios
Carracas
0T146497
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
Juego de llaves de vaso de Wera 8100 SB VDE 1 Zyklop de 17 piezas y 3/8 pulgadas de ancho entre caras 6-19
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
0T146497
Aislamiento
Sí
Altura
60
Embalaje
Bag
Longitud (mm)
295
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Con asa
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Altura
60
Embalaje
Bag
Longitud (mm)
295
Protección de aislamiento 1000 V
Sí
Tamaño de conexión
3/8 de pulgada
Con asa
Sí
Número de llaves de vaso
14
Número total de herramientas
17
Tamaño de conexión (mm)
9.53
Ángulo de giro hacia atrás (°)
4.5
Número de casquillos para destornillador
0
Número de vasos Torx
0
Número de vasos hexagonales
0
Cabezal articulado
Sí
Apto para vasos
Sí
Probado por VDE
Sí
Marca
Wera
Codigo SA
82041200
Type
Ratchet
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0T146497
EAN
4013288190970
UBB
500686638684
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
05004970001