text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Carracas Zyklop Hybrid Set C1X1/2X281 C1X271


Juego Zyklop Hybrid, 2 piezas 1x 8006 C Carraca Zyklop Hybrid con palanca conmutadora y 1/2", accionamiento: 1/2", x 281 mm 1x 8797 C Extensión Zyklop Hybrid: 271 mmJuego de carraca Zyklop Hybrid, 1/2", accionamiento, métrico. Incluye carraca Zyklop Hybrid y extensión de mango Hybrid.

Artículo No. 1C562779
Altura 45
Embalaje Box
Peso 967
Longitud (mm) 305
Material Acero
Embalado por 1

Especificaciones

Altura 45
Embalaje Box
Peso 967
Longitud (mm) 305
Material Acero
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Con asa
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 2
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ángulo de giro hacia atrás (°) 5
Reversible
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 0
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 1
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado
Mango extensible
Apto para vasos
Marca Wera
Type Zyklop Reversible Ratchet Hybrid Set

Descripción

Juego Zyklop Hybrid, 2 piezas 1x 8006 C Carraca Zyklop Hybrid con palanca conmutadora y 1/2", accionamiento: 1/2", x 281 mm 1x 8797 C Extensión Zyklop Hybrid: 271 mmJuego de carraca Zyklop Hybrid, 1/2", accionamiento, métrico. Incluye carraca Zyklop Hybrid y extensión de mango Hybrid.

Números de artículo

Artículo No. 1C562779
EAN 4013288184320
UBB 500643578049
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 05004095001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.