text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8000 B Ratchet 3/8" Square Drive 5° Angle 199mm


8000 B Carraca rápida Zyklop con accionamiento 3/8",, 3/8", x 199 mmCarraca Zyklop con accionamiento 3/8",. El dentado fino con 72 dientes permite un ángulo de retorno bajo de 5°. La cabeza de la carraca gira libremente y puede bloquearse en cualquier posición mediante el interruptor deslizante situado a ambos lados. Trabajo sin problemas y con mucho espacio para las manos, incluso en situaciones de montaje muy estrechas o de difícil acceso. Las posiciones predefinidas a 0°, 15° y 90° a izquierda y derecha garantizan un trabajo seguro sin que la cabeza de la carraca resbale. En la posición de 0°, la carraca con adaptador y broca puede utilizarse como un destornillador convencional. El diseño con volante de inercia ayuda a acelerar el proceso de atornillado. El diseño de rotación simétrica del mango Kraftform y el manguito de rotación rápida favorecen el giro rápido. Gracias a que la forma del mango Kraftform se adapta perfectamente a la mano, se evitan lesiones en las manos como ampollas y callosidades. Los materiales duros utilizados para el mango garantizan un cambio rápido de la mano sin riesgo de que la piel ",se pegue", al mango. Las zonas más blandas, ",antideslizantes", ofrecen una transmisión de fuerzas elevadas sin pérdidas. Para insertos de llave de vaso de cabeza cuadrada de 3/8", así como conectores de 3/8", con accionamiento de cabeza cuadrada, con bloqueo de bola.

Article number 81032.000.199
Insulated Yes
Length (mm) 199
Isolation protection 1000 V No
Material Other
Connection size 3/8 inch
Packed per 1

Specifications

Insulated Yes
Length (mm) 199
Isolation protection 1000 V No
Material Other
Connection size 3/8 inch
With handle Yes
Trough-feed model No
Universal joint Yes
Connection size (mm) 9.52
Swing back angle (°) 5
Reversible Yes
Construction ratchet No
Suitable for bits Yes
Extendable handle No
Suitable for sockets Yes
VDE tested No
Brand Wera
Weight per piece (g) 330
Commodity code 8466103800
Type Ratchet

Description

8000 B Carraca rápida Zyklop con accionamiento 3/8",, 3/8", x 199 mmCarraca Zyklop con accionamiento 3/8",. El dentado fino con 72 dientes permite un ángulo de retorno bajo de 5°. La cabeza de la carraca gira libremente y puede bloquearse en cualquier posición mediante el interruptor deslizante situado a ambos lados. Trabajo sin problemas y con mucho espacio para las manos, incluso en situaciones de montaje muy estrechas o de difícil acceso. Las posiciones predefinidas a 0°, 15° y 90° a izquierda y derecha garantizan un trabajo seguro sin que la cabeza de la carraca resbale. En la posición de 0°, la carraca con adaptador y broca puede utilizarse como un destornillador convencional. El diseño con volante de inercia ayuda a acelerar el proceso de atornillado. El diseño de rotación simétrica del mango Kraftform y el manguito de rotación rápida favorecen el giro rápido. Gracias a que la forma del mango Kraftform se adapta perfectamente a la mano, se evitan lesiones en las manos como ampollas y callosidades. Los materiales duros utilizados para el mango garantizan un cambio rápido de la mano sin riesgo de que la piel ",se pegue", al mango. Las zonas más blandas, ",antideslizantes", ofrecen una transmisión de fuerzas elevadas sin pérdidas. Para insertos de llave de vaso de cabeza cuadrada de 3/8", así como conectores de 3/8", con accionamiento de cabeza cuadrada, con bloqueo de bola.

Article numbers

Article number 81032.000.199
EAN 4013288121875
UBB 500511980707
UNSPSC 27111711
Manufacturer article nr  05003550001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.