Juego de llaves de vaso de Wera Zyklop Speed 37 piezas 1/2 pulg. de ancho entre caras 10-32 mm81000.000.002
Juego de llaves de vaso de Wera Zyklop Speed 28 piezas 1/2 pulgada de ancho en cruz 10-19 mm81060.000.002
Juego de llaves de vaso Wera 8100 SB2 Zyklop de 43 piezas y 3/8 pulgadas de ancho entre caras planas 6-24 mm n81030.000.002
Wera Juego de llaves de vaso 8100 SA 4 41 piezas1V828407
Wera Juego de vasos 8100 SC 4 38 piezas2V848165
Wera Juego de vasos 8100 SC 11 28 piezas2W492996
Wera Juego de llaves de vaso KK Zyklop Mini 2 27 piezas 1/4 pulgada ancho de llave 4-13 mm81060.000.007
Juego de llaves de vaso Wera 8100 SA 8 Zyklop de 28 piezas y 1/4 pulg. de ancho entre caras planas 5-13 mm81000.000.008
Wera Juego de llaves de vaso Zyklop Metal 8100 SB 8 29 piezas 3/8 pulg. de ancho entre caras planas81060.000.006
Juego de llaves de vaso de Wera 8100 SA 6 28 piezas de 1/4 pulgada de ancho entre planos 5-13 mm nº de piezas81000.000.006
Juego de llaves de vaso de Wera 8100 SA 7 Zyklop 28 piezas 1/4 pulgada de ancho 5-13 mm81000.000.007
Juego de llaves de vaso de Wera Zyklop Metal 28 piezas 1/2 pulgada de ancho 10-19 mm81060.000.008
Wera Juego de llaves de vaso Zyklop Speed 42 piezas 1/4 pulgada de ancho 4-14 mm no.81030.000.006
Wera Juego de llaves de vaso Zyklop Metal 28 piezas 1/2 pulgada de ancho 10-19 mm81030.000.007
Wera Juego de llaves de vaso Zyklop Metal 8100 SB 7 29 piezas 3/8 pulg. de ancho entre caras planas81030.000.008
Wera Juego de vasos 8100 SA 9 28 piezas6F832757
Wera Juego de vasos 8100 SB 4 38 piezas7Y775940
Juego de llaves de vaso Wera 8740 A HF 1 5 piezas 1/4 pulgada 4-8 mm para hexágono interior8H772865
Wera Juego de vasos 8100 SB 9 29 piezas5W925174
Wera Juego de vasos 8100 SA 10 28 piezas4S222693