text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de vasos 8100 SC 4 38 piezas


8100 SC 4 Juego de carraca rápida Zyklop, 1/2", imperial, 38 piezas 1x 8000 C Carraca rápida Zyklop con 1/2": 1/2", x 277 mm 18x 8790 HMC Llave de vaso Zyklop con accionamiento de 1/2",: 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm, 7/8" x37 mm, 15/16",x37 mm,

Artículo No. 2V848165
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 18
Número total de herramientas 38
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 18
Número total de herramientas 38
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Marca Wera
Type Tool Set

Descripción

8100 SC 4 Juego de carraca rápida Zyklop, 1/2", imperial, 38 piezas 1x 8000 C Carraca rápida Zyklop con 1/2": 1/2", x 277 mm 18x 8790 HMC Llave de vaso Zyklop con accionamiento de 1/2",: 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm, 7/8" x37 mm, 15/16",x37 mm, 31/32",x37 mm, 1",x40 mm, 1 1/16",x40 mm, 1 1/8",x40 mm, 1 3/16",x42 mm, 1 1/4",x42 mm 1x 8789 C Mango en T deslizante Zyklop, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Extensión oscilante Zyklop, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8795 C Articulación universal Zyklop, 1/2",: 1/2", x 69 mm 1x 8784 C2 Adaptador de puntas Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Extensión Zyklop ",flexible-lock", con manguito de giro libre, corta, 1/2",: 1/2", x 125 mm 1x 8796 LC Extensión Zyklop ",flexible-lock", con casquillo de giro libre, larga, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 855/2 Z bits: PZ 3 x 32 mm 1x 851/2 Z bits: PH 3 x 32 mm 7x 867/2 Z Puntas TORX®: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Puntas: 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mm, 7/32",x30 mmJuego Zyklop de 38 piezas en maletín metálico robusto: Carraca Zyklop con 1/2",de arrastre. Los 72 dientes de paso fino permiten un ángulo de retorno bajo de sólo 5°. La cabeza de la carraca gira libremente y puede bloquearse en cualquier posición mediante el interruptor deslizante que se encuentra a ambos lados. Incluso es posible trabajar cómodamente en espacios muy reducidos y de difícil acceso gracias al mayor espacio libre para las manos. Las posiciones de bloqueo predefinidas a 0°, 15° y 90°, tanto a la derecha como a la izquierda, garantizan un trabajo seguro sin que la cabeza de la carraca resbale. La carraca puede utilizarse como destornillador convencional en la posición de 0° acoplando un adaptador y una broca. El diseño con volante de inercia garantiza un atornillado rápido. La construcción simétrica a la rotación del mango Kraftform y el manguito de giro libre permiten un giro rápido. El extraordinario diseño del mango Kraftform se adapta perfectamente a la mano, evitando lesiones como ampollas y callosidades. Los materiales duros utilizados para el mango garantizan un reposicionamiento rápido y fácil de la mano sin peligro de que la piel ",se pegue", al mango. Las zonas antideslizantes más blandas permiten una transferencia sin pérdidas de un par de apriete elevado. Para vasos cuadrados de 1/2", así como adaptadores de 1/2", con accionamiento cuadrado, equipados con bloqueo de bola. Incluye 18 vasos Zyklop imperiales, 2 extensiones Zyklop con manguito de giro libre, 1 mango en T, 1 junta universal, 1 extensión oscilante, 1 adaptador con portabrocas de cierre rápido, 13 puntas. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.

Números de artículo

Artículo No. 2V848165
EAN 4013288121202
UBB 500643580268
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 05003647001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.