text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de vasos 8100 SB 9 29 piezas


8100 SB 9 Juego de carraca rápida Zyklop, accionamiento 3/8", pulgadas, 29 piezas 1x 8000 B Carraca rápida Zyklop con accionamiento 3/8": 3/8", x 199 mm 9x 8790 HMB Zyklop vaso de 3/8",: 1/4",x29 mm, 5/16",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8",x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm 1x 8794 LB Alargadera Zyklop con casquillo de g

Artículo No. 5W925174
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 9
Número total de herramientas 29
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Número de llaves de vaso 9
Número total de herramientas 29
Tamaño de conexión (mm) 9.53
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Marca Wera
Type Tool Set

Descripción

8100 SB 9 Juego de carraca rápida Zyklop, accionamiento 3/8", pulgadas, 29 piezas 1x 8000 B Carraca rápida Zyklop con accionamiento 3/8": 3/8", x 199 mm 9x 8790 HMB Zyklop vaso de 3/8",: 1/4",x29 mm, 5/16",x29 mm, 3/8",x29 mm, 7/16",x29 mm, 1/2",x29 mm, 9/16",x29 mm, 5/8",x30 mm, 11/16",x30 mm, 3/4",x30 mm 1x 8794 LB Alargadera Zyklop con casquillo de giro libre, larga, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Prolongación Zyklop oscilante, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8784 B1 Adaptador de puntas Zyklop, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/4 Puntas TZ: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 3x 855/4 Puntas TZ: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm, PZ 3x50 mm 5x 867/4 Z Puntas TORX®: TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm, TX 40x50 mm 4x 840/4 Z brocas: 3/16",x50 mm, 7/32",x50 mm, 1/4",x50 mm, 5/16",x50 mm 1x 800/4 Z bits: 1 x 5,5 x 50 mmDisposición de juego increíblemente compacta con muchas herramientas en un espacio mínimo. Una sensación de juego de carraca completamente nueva gracias a las exclusivas cajas textiles que son muy robustas y duraderas. Se pueden colocar en posición vertical para un almacenamiento ordenado en la estantería del taller. Protección adicional de la superficie gracias al material textil exterior. Peso y volumen reducidos para una movilidad más sencilla. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.

Números de artículo

Artículo No. 5W925174
EAN 4013288173980
UBB 500643579609
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 05004049001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.