text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de llaves de vaso Zyklop Metal 28 piezas 1/2 pulgada de ancho 10-19 mm


8100 SB 7 Juego de carraca metálica Zyklop con cuadradillo pasante, accionamiento de 3/8", métrico, 29 piezas 1x 8003 B Carraca metálica Zyklop con cuadradillo pasante y accionamiento de 3/8": 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop vaso de 3/8",: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Alargadera Zyklop con casquillo de giro libre, larga, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Alargadera Zyklop oscilante, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8784 B1 Adaptador de puntas Zyklop, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/1 Z puntas: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Puntas Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Puntas TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Puntas Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmDisposición de juego increíblemente compacta con muchas herramientas en un espacio mínimo. Una sensación de juego de carraca completamente nueva gracias a las exclusivas cajas textiles que son muy robustas y duraderas. Se pueden colocar en posición vertical para un almacenamiento ordenado en la estantería del taller. Protección adicional de la superficie gracias al material textil exterior. Peso y volumen reducidos para una movilidad más sencilla. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.

Artículo No. 81030.000.007
Protección de la superficie Cromado
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 3/8 de pulgada
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 9
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 29
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Tamaño de conexión (mm) 10
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de vasos Torx 6
Número de vasos hexagonales 15
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 16
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 1
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Con carraca
Marca Wera
Peso por pieza (g) 1475
Codigo SA 8204200000
Type Tool Set

Descripción

8100 SB 7 Juego de carraca metálica Zyklop con cuadradillo pasante, accionamiento de 3/8", métrico, 29 piezas 1x 8003 B Carraca metálica Zyklop con cuadradillo pasante y accionamiento de 3/8": 3/8", x 222 mm 9x 8790 HMB Zyklop vaso de 3/8",: 8x29 mm, 10x29 mm, 12x29 mm, 13x29 mm, 15x29 mm, 16x30 mm, 17x30 mm, 18x30 mm, 19x30 mm 1x 8794 LB Alargadera Zyklop con casquillo de giro libre, larga, 3/8",: 3/8", x 200 mm 1x 8794 B Alargadera Zyklop oscilante, 3/8",: 3/8", x 76 mm 1x 8784 B1 Adaptador de puntas Zyklop, 3/8",: 1/4", x 3/8", x 44 mm 3x 851/1 Z puntas: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Puntas Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Puntas TORX®: TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm, TX 40x25 mm 5x 840/1 Puntas Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm, 8x25 mmDisposición de juego increíblemente compacta con muchas herramientas en un espacio mínimo. Una sensación de juego de carraca completamente nueva gracias a las exclusivas cajas textiles que son muy robustas y duraderas. Se pueden colocar en posición vertical para un almacenamiento ordenado en la estantería del taller. Protección adicional de la superficie gracias al material textil exterior. Peso y volumen reducidos para una movilidad más sencilla. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.

Números de artículo

Artículo No. 81030.000.007
EAN 4013288173867
UBB 500625636682
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 05004047001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.