text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Wera 8100 SA 8 Zyklop de 28 piezas y 1/4 pulg. de ancho entre caras planas 5-13 mm


8100 SA 8 Juego de carraca metálica Zyklop con palanca de conmutación, 1/4", accionamiento, métrico, 28 piezas 1x 8004 A Carraca metálica Zyklop con palanca de conmutación y 1/4", accionamiento: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", llave de vaso: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Alargade

Artículo No. 81000.000.008
Protección de la superficie Cromado
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/4 pulgada
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 9
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 28
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Tamaño de conexión (mm) 6.3
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de vasos Torx 6
Número de vasos hexagonales 13
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 15
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 1
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Con carraca
Marca Wera
Model Switch lever
Type Tool Set

Descripción

8100 SA 8 Juego de carraca metálica Zyklop con palanca de conmutación, 1/4", accionamiento, métrico, 28 piezas 1x 8004 A Carraca metálica Zyklop con palanca de conmutación y 1/4", accionamiento: 1/4", x 141 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", llave de vaso: 5x23 mm, 5,5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Alargadera Zyklop con casquillo de giro libre, larga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensión Zyklop oscilante, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptador de puntas Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 3x 851/1 Z puntas: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm, PH 3x25 mm 2x 855/1 Puntas Z: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 6x 867/1 Puntas TORX®: TX 10x25 mm, TX 15x25 mm, TX 20x25 mm, TX 25x25 mm, TX 27x25 mm, TX 30x25 mm 4x 840/1 Puntas Z: 3x25 mm, 4x25 mm, 5x25 mm, 6x25 mm 1x Tira autoadherente 120: 120 x 50 mmDisposición de juego increíblemente compacta con muchas herramientas en un espacio mínimo. Una sensación de juego de carraca completamente nueva gracias a las exclusivas cajas textiles que son muy robustas y duraderas. Se pueden colocar en posición vertical para un almacenamiento ordenado en la estantería del taller. Protección adicional de la superficie gracias al material textil exterior. Bajo peso y volumen para una movilidad más sencilla. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.

Números de artículo

Artículo No. 81000.000.008
EAN 4013288173836
UBB 500625636435
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 05004018001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.