text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în perioada 18.04.2025– 21.04.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim sărbători fericite

Juego de llaves de vaso de Wera Zyklop Metal 28 piezas 1/2 pulgada de ancho 10-19 mm


8100 SC 8 Juego de carraca metálica Zyklop con palanca de conmutación, 1/2", métrica, 28 piezas 1x 8004 C Carraca metálica Zyklop con palanca de conmutación y 1/2": 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Llave de vaso Zyklop con accionamiento de 1/2",: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Alargadera Zyklop con casquillo de giro libre, larga, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Extensión Zyklop oscilante, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adaptador de puntas Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z puntas: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z Puntas TORX®: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 27x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Puntas: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmDisposición de juego increíblemente compacta con muchas herramientas en un espacio mínimo. Una sensación de juego de carraca completamente nueva gracias a las exclusivas cajas textiles que son muy robustas y duraderas. Se pueden colocar en posición vertical para un almacenamiento ordenado en la estantería del taller. Protección adicional de la superficie gracias al material textil exterior. Bajo peso y volumen para una movilidad más sencilla. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.

Cod Articol 81060.000.008
Protección de la superficie Cromado
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Ambalat la 1

Specificații

Protección de la superficie Cromado
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Juego de mecánico de calefacción y sanitario No
Juego de electricista No
Número de brocas guía 0
Número de llaves de horquilla 0
Número de taladros para madera 0
Número de brocas espirales HSS 0
Número de cortadoras de cable 0
Número de herramientas coaxiales 0
Número de destornilladores de estrella PH 0
Número de destornilladores de estrella PZ 0
Número de sierras de corona 0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica 0
Número de brocas huecas 0
Número de llaves de estrella 0
Número de destornilladores de ranura 0
Número de llaves de vaso 0
Número de llaves de vaso 10
Número de llaves fijas 0
Número de brocas para piedra 0
Número de brocas escalonadas 0
Número de destornilladores Torx 0
Número total de herramientas 28
Número de limas 0
Cantidad de herramientas de medición 0
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Número de alicates 0
Número de llaves combinadas 0
Número de vasos Torx 8
Número de vasos hexagonales 15
Número de llaves hexagonales 0
Número de llaves ajustables 0
Número de puntas de inserción 14
Número de herramientas de prueba 0
Número de carracas 1
Número de barras 0
Número de cinceles y punzones 0
Número de martillos 0
Número de herramientas multifunción 0
Número de sierras 0
Con carraca
Marca Wera
Peso por pieza (g) 2585
Codigo SA 8204200000
Type Tool Set

Descriere

8100 SC 8 Juego de carraca metálica Zyklop con palanca de conmutación, 1/2", métrica, 28 piezas 1x 8004 C Carraca metálica Zyklop con palanca de conmutación y 1/2": 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Llave de vaso Zyklop con accionamiento de 1/2",: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm 1x 8794 LC Alargadera Zyklop con casquillo de giro libre, larga, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Extensión Zyklop oscilante, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adaptador de puntas Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z puntas: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z Puntas TORX®: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 27x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Puntas: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmDisposición de juego increíblemente compacta con muchas herramientas en un espacio mínimo. Una sensación de juego de carraca completamente nueva gracias a las exclusivas cajas textiles que son muy robustas y duraderas. Se pueden colocar en posición vertical para un almacenamiento ordenado en la estantería del taller. Protección adicional de la superficie gracias al material textil exterior. Bajo peso y volumen para una movilidad más sencilla. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.

Numerele articolelor

Cod Articol 81060.000.008
EAN 4013288173881
UBB 500625637003
UNSPSC 27111703
Nr. articol producător 05004078001
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.