text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso Wera 8740 A HF 1 5 piezas 1/4 pulgada 4-8 mm para hexágono interior


8740 C HF 1 Juego de vasos para puntas Zyklop con accionamiento 1/2",, con función de sujeción, 9 piezas 9x 8740 C HF Juego de vasos para puntas Zyklop con accionamiento 1/2",, con función de sujeción: 4x60 mm, 5x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm, 12x60 mm, 14x60 mm, 17x60 mm 1x tira autoadherente 120: 120 x 50 mmJuego de puntas de vaso, hexágo

Artículo No. 8H772865
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 9
Número total de herramientas 9
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 9
Número total de herramientas 9
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 9
Marca Wera
Type Zyklop Bit Socket Set

Descripción

8740 C HF 1 Juego de vasos para puntas Zyklop con accionamiento 1/2",, con función de sujeción, 9 piezas 9x 8740 C HF Juego de vasos para puntas Zyklop con accionamiento 1/2",, con función de sujeción: 4x60 mm, 5x60 mm, 6x60 mm, 7x60 mm, 8x60 mm, 10x60 mm, 12x60 mm, 14x60 mm, 17x60 mm 1x tira autoadherente 120: 120 x 50 mmJuego de puntas de vaso, hexágono interior, con función de sujeción para un atornillado especialmente cómodo con riesgo reducido de perder el tornillo al abordar la pieza de trabajo.

Números de artículo

Artículo No. 8H772865
EAN 4013288184283
UBB 500643583072
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 05004201001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.