text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Juego de vasos 8100 SC 11 28 piezas


8100 SC 11 Juego de carracas de metal Zyklop con palanca de conmutación, accionamiento de 1/2",, imperial, 28 piezas 1x 8004 C Carraca de metal Zyklop con palanca de conmutación y accionamiento de 1/2",: 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Llave de vaso Zyklop con accionamiento de 1/2",: 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",

Artículo No. 2W492996
Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 10
Número total de herramientas 28
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Bag
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 10
Número total de herramientas 28
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Marca Wera
Type Tool Set

Descripción

8100 SC 11 Juego de carracas de metal Zyklop con palanca de conmutación, accionamiento de 1/2",, imperial, 28 piezas 1x 8004 C Carraca de metal Zyklop con palanca de conmutación y accionamiento de 1/2",: 1/2", x 281 mm 10x 8790 HMC Llave de vaso Zyklop con accionamiento de 1/2",: 3/8",x37 mm, 7/16",x37 mm, 1/2",x37 mm, 9/16",x37 mm, 19/32",x37 mm, 5/8",x37 mm, 11/16",x37 mm, 3/4",x37 mm, 25/32",x37 mm, 13/16",x37 mm 1x 8794 LC Alargadera Zyklop con casquillo de giro libre, larga, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Extensión Zyklop oscilante, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8784 C2 Adaptador de puntas Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 2x 851/2 Z puntas: PH 2x32 mm, PH 3x32 mm 8x 867/2 Z Puntas TORX®: TX 20x35 mm, TX 25x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 27x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Puntas: 7/32",x30 mm, 1/4",x30 mm, 5/16",x30 mm, 3/8",x30 mmDisposición de juego increíblemente compacta con muchas herramientas en un espacio mínimo. Una sensación de juego de carraca completamente nueva gracias a las exclusivas cajas textiles que son muy robustas y duraderas. Se pueden colocar en posición vertical para un almacenamiento ordenado en la estantería del taller. Protección adicional de la superficie gracias al material textil exterior. Bajo peso y volumen para una movilidad más sencilla. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.

Números de artículo

Artículo No. 2W492996
EAN 4013288173973
UBB 500643580839
UNSPSC 27111704
Artículo del fabricante nr 05004081001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.