text.skipToContent text.skipToNavigation

Juego de llaves de vaso de Wera Zyklop Speed 28 piezas 1/2 pulgada de ancho en cruz 10-19 mm


8100 SC 2 Juego de carraca rápida Zyklop, 1/2", métrica, 37 piezas 1x 8000 C Carraca rápida Zyklop con 1/2": 1/2", x 277 mm 17x 8790 HMC Llave de vaso Zyklop con accionamiento de 1/2",: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm 1x 8789 C Mango en T deslizante Zyklop, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Extensión oscilante Zyklop, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8795 C Articulación universal Zyklop, 1/2",: 1/2", x 69 mm 1x 8784 C2 Adaptador de puntas Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Extensión Zyklop ",flexible-lock", con manguito de giro libre, corta, 1/2",: 1/2", x 125 mm 1x 8796 LC Extensión Zyklop ",flexible-lock", con casquillo de giro libre, larga, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 851/2 Z bits: PH 3 x 32 mm 1x 855/2 Puntas Z: PZ 3 x 32 mm 7x 867/2 Z Puntas TORX®: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Puntas: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmJuego Zyklop de 37 piezas en maletín metálico robusto: Carraca Zyklop con 1/2",de arrastre. Los 72 dientes de paso fino permiten un ángulo de retorno bajo de sólo 5°. La cabeza de la carraca gira libremente y puede bloquearse en cualquier posición mediante el interruptor deslizante que se encuentra a ambos lados. Incluso es posible trabajar cómodamente en espacios muy reducidos y de difícil acceso gracias al mayor espacio libre para las manos. Las posiciones de bloqueo predefinidas a 0°, 15° y 90°, tanto a la derecha como a la izquierda, garantizan un trabajo seguro sin que la cabeza de la carraca resbale. La carraca puede utilizarse como destornillador convencional en la posición de 0° acoplando un adaptador y una broca. El diseño con volante de inercia garantiza un atornillado rápido. La construcción simétrica a la rotación del mango Kraftform y el manguito de giro libre permiten un giro rápido. El extraordinario diseño del mango Kraftform se adapta perfectamente a la mano, evitando lesiones como ampollas y callosidades. Los materiales duros utilizados para el mango garantizan un reposicionamiento rápido y fácil de la mano sin peligro de que la piel ",se pegue", al mango. Las zonas antideslizantes más blandas permiten una transferencia sin pérdidas de un par de apriete elevado. Para vasos cuadrados de 1/2", así como adaptadores de 1/2", con accionamiento cuadrado, equipados con bloqueo de bola. Incluye 17 vasos Zyklop, 2 extensiones Zyklop con casquillo de giro libre, 1 mango en T, 1 extensión oscilante, 1 adaptador con portabrocas de cierre rápido, 13 puntas. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.

Artículo No. 81060.000.002
Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 17
Número total de herramientas 37
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Embalado por 1

Especificaciones

Embalaje Caso
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
Número de llaves de vaso 17
Número total de herramientas 37
Tamaño de conexión (mm) 12.7
Número de casquillos para destornillador 0
Número de vasos Torx 0
Número de vasos hexagonales 0
Marca Wera
Peso por pieza (g) 6030
Codigo SA 8204200000
Type Tool Set

Descripción

8100 SC 2 Juego de carraca rápida Zyklop, 1/2", métrica, 37 piezas 1x 8000 C Carraca rápida Zyklop con 1/2": 1/2", x 277 mm 17x 8790 HMC Llave de vaso Zyklop con accionamiento de 1/2",: 10x37 mm, 11x37 mm, 12x37 mm, 13x37 mm, 14x37 mm, 15x37 mm, 16x37 mm, 17x37 mm, 18x37 mm, 19x37 mm, 20x37 mm, 21x37 mm, 22x37 mm, 24x37 mm, 27x40 mm, 30x42 mm, 32x42 mm 1x 8789 C Mango en T deslizante Zyklop, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 8794 C Extensión oscilante Zyklop, 1/2",: 1/2", x 52 mm 1x 8795 C Articulación universal Zyklop, 1/2",: 1/2", x 69 mm 1x 8784 C2 Adaptador de puntas Zyklop, 1/2",, 5/16",: 5/16", x 1/2", x 50 mm 1x 8796 SC Extensión Zyklop ",flexible-lock", con manguito de giro libre, corta, 1/2",: 1/2", x 125 mm 1x 8796 LC Extensión Zyklop ",flexible-lock", con casquillo de giro libre, larga, 1/2",: 1/2", x 250 mm 1x 851/2 Z bits: PH 3 x 32 mm 1x 855/2 Puntas Z: PZ 3 x 32 mm 7x 867/2 Z Puntas TORX®: TX 25x35 mm, TX 20x35 mm, TX 30x35 mm, TX 40x35 mm, TX 45x35 mm, TX 50x35 mm, TX 55x35 mm 4x 840/2 Z Puntas: 5x30 mm, 6x30 mm, 8x30 mm, 10x30 mmJuego Zyklop de 37 piezas en maletín metálico robusto: Carraca Zyklop con 1/2",de arrastre. Los 72 dientes de paso fino permiten un ángulo de retorno bajo de sólo 5°. La cabeza de la carraca gira libremente y puede bloquearse en cualquier posición mediante el interruptor deslizante que se encuentra a ambos lados. Incluso es posible trabajar cómodamente en espacios muy reducidos y de difícil acceso gracias al mayor espacio libre para las manos. Las posiciones de bloqueo predefinidas a 0°, 15° y 90°, tanto a la derecha como a la izquierda, garantizan un trabajo seguro sin que la cabeza de la carraca resbale. La carraca puede utilizarse como destornillador convencional en la posición de 0° acoplando un adaptador y una broca. El diseño con volante de inercia garantiza un atornillado rápido. La construcción simétrica a la rotación del mango Kraftform y el manguito de giro libre permiten un giro rápido. El extraordinario diseño del mango Kraftform se adapta perfectamente a la mano, evitando lesiones como ampollas y callosidades. Los materiales duros utilizados para el mango garantizan un reposicionamiento rápido y fácil de la mano sin peligro de que la piel ",se pegue", al mango. Las zonas antideslizantes más blandas permiten una transferencia sin pérdidas de un par de apriete elevado. Para vasos cuadrados de 1/2", así como adaptadores de 1/2", con accionamiento cuadrado, equipados con bloqueo de bola. Incluye 17 vasos Zyklop, 2 extensiones Zyklop con casquillo de giro libre, 1 mango en T, 1 extensión oscilante, 1 adaptador con portabrocas de cierre rápido, 13 puntas. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.

Números de artículo

Artículo No. 81060.000.002
EAN 4013288121189
UBB 500511984840
UNSPSC 27111703
Artículo del fabricante nr 05003645001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.