8100 SA 6 Juego de carraca rápida Zyklop, 1/4", métrica, 28 piezas 1x 8000 A Carraca rápida Zyklop con 1/4": 1/4", x 152 mm 9x 8790 HMA Zyklop 1/4", llave de vaso: 5x23 mm, 5.5x23 mm, 6x23 mm, 7x23 mm, 8x23 mm, 10x23 mm, 11x23 mm, 12x23 mm, 13x23 mm 1x 8794 LA Alargadera Zyklop con casquillo de giro libre, larga, 1/4",: 1/4", x 150 mm 1x 8794 A Extensión Zyklop oscilante, 1/4",: 1/4", x 56 mm 1x 8784 A1 Adaptador de puntas Zyklop, 1/4",: 1/4", x 37 mm 3x 851/4 Puntas TZ: PH 1x50 mm, PH 2x50 mm, PH 3x50 mm 2x 855/4 Puntas TZ: PZ 1x50 mm, PZ 2x50 mm 6x 867/4 Z Puntas TORX®: TX 10x50 mm, TX 15x50 mm, TX 20x50 mm, TX 25x50 mm, TX 27x50 mm, TX 30x50 mm 4x 840/4 Z bits: 3x50 mm, 4x50 mm, 5x50 mm, 6x50 mm 1x Tira autoadherente 120: 120 x 50 mmDisposición de juego increíblemente compacta con muchas herramientas en un espacio mínimo. Una sensación de juego de carraca completamente nueva gracias a las exclusivas cajas textiles que son muy robustas y duraderas. Se pueden colocar en posición vertical para un almacenamiento ordenado en la estantería del taller. Protección adicional de la superficie gracias al material textil exterior. Bajo peso y volumen para una movilidad más sencilla. ",Take it easy", Buscador de herramientas con codificación por colores según tamaños.