KNIP CABLE SHEARS 951 9516-165MMK1161.610.165
KNIP CABLE SHEARS 951 9512-200MMK1161.210.200
KNIP KABELMES 1000V 9854 180 MMK1354.700.050
Knipex Szczypce do dziurkowania obrotowego 2-5 mm Stal 220 mmK1107.070.221
Ostrze Knipex do ściągania izolacji 12 12 02 50 x 17 mm2X284764
Nożyce do kabli Knipex uchwyty wytłaczane powlekane tworzywem sztucznym 165 mm (karta samoobsługowa/blister)K1160.500.166
Nożyce do kabli Knipex izolowane z uchwytami wielokomponentowymi, chromowane z atestem VDE 165 mm (karta samoobsługowa/blister)K1161.610.166
Knipex Obcinak do lin stalowych 4-7mm 190mm DługośćK1166.160.191
Narzędzie do zdejmowania izolacji Knipex w opakowaniu kartonowym 8-28mm Rękojeść plastikowa 130mm3Q385582
Ostrze Knipex do ściągania izolacji 12 12 12 25 x 5 mm5I932111
Ostrze Knipex do noża do kabli ze stali chirurgicznej 50 mm5R805702
Ostrze Knipex do rur 26-40 mm Specjalna stal narzędziowa 40 mm6F834204
Ostrze Knipex do zdejmowania izolacji dla 12 12 14 50 x 10 mm6S871392
Ostrze Knipex do 97 51 10 i 97 51 12 3-częściowe szczypce do zaciskania 70 x 2 mm8J226844
KNIP KNABSCHR 905 9055-280MMK1105.550.280
Ostrze Knipex do nożyc do blachy 17 x 3 mmK1105.590.280
KNIP CUTTER 94-- 9435-215MMK1152.530.215
KNIP CABLE SHEARS 951 9516-200MMK1161.610.200
KNIP CABLE SHEARS 951 9517-200MMK1161.710.200
KNIP CABLE SHEARS 951 9512-500K1161.812.500