text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Obcinak do lin stalowych 4-7mm 190mm Długość


Obcinak do lin z dwoma matrycami do zaciskania końcówek na powłokach kabli Bowdena i tulejek końcowych do kabli trakcyjnych. Wygodna praca dzięki poręcznej, smukłej konstrukcji i wewnętrznej sprężynie rozwierającej. Przykręcany przegub dla precyzyjnego prowadzenia ostrza, z możliwością ponownej regulacji. Duża dźwignia zmniejszająca wysiłek. Twardość kr

Numer artykułu K1166.160.191
Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 7
Całkowita długość (mm) 190
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 320
Pakowane po 1

Specyfikacje

Odpowiedni dla maks. średnicy kabla (mm) 7
Całkowita długość (mm) 190
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 320

Opis

Obcinak do lin z dwoma matrycami do zaciskania końcówek na powłokach kabli Bowdena i tulejek końcowych do kabli trakcyjnych. Wygodna praca dzięki poręcznej, smukłej konstrukcji i wewnętrznej sprężynie rozwierającej. Przykręcany przegub dla precyzyjnego prowadzenia ostrza, z możliwością ponownej regulacji. Duża dźwignia zmniejszająca wysiłek. Twardość krawędzi tnącej ok. 64 HRC. Karta samoobsługowa/blister. - Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego: 10 mm²- Zdolność cięcia kabla miedzianego, wielodrutowego (średnica): Ø 7,0 mm- Zdolność cięcia kabla miedzianego, drobnożyłowego (średnica): Ø 6,0 mm- Zdolność cięcia liny stalowej (średnica): Ø 5,0 mm- Zdolność cięcia średnio twardego drutu (średnica): Ø 4.0mm- Zdolności cięcia drutu fortepianowego (średnica): Ø 2,5mm- Zdolności cięcia żelaza (średnica): Ø 4mm- AWG: 8

Numery artykułów

Numer artykułu K1166.160.191
EAN 4003773014744
UBB 500500425508
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 95 61 190 SB
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.