text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP CUTTER 94-- 9435-215MM


Nożyce ukośne Do cięcia bez zgniatania profili z tworzyw sztucznych, gumy i miękkiego drewna, również do kabli taśmowych. Wymienna podstawa tnąca z kwadratem do cięć pod kątem 45° i oznaczeniami do cięć pod kątem 60°, 75° i 90°. Ze sprężyną rozwierającą i blokadą. - Długość ostrza: 56 mm

Numer artykułu K1152.530.215
Konstrukcja Inny
Długość ostrza (mm) 56
Ostrze Bez pokrycia
Z przecinakiem do drutu Nie
Długość (mm) 215
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Inny
Długość ostrza (mm) 56
Ostrze Bez pokrycia
Z przecinakiem do drutu Nie
Długość (mm) 215
Kierunek Oburęczny
Uchwyt materiałowy Tworzywo sztuczne
Marka Knipex

Opis

Nożyce ukośne Do cięcia bez zgniatania profili z tworzyw sztucznych, gumy i miękkiego drewna, również do kabli taśmowych. Wymienna podstawa tnąca z kwadratem do cięć pod kątem 45° i oznaczeniami do cięć pod kątem 60°, 75° i 90°. Ze sprężyną rozwierającą i blokadą. - Długość ostrza: 56 mm

Numery artykułów

Numer artykułu K1152.530.215
EAN 4003773046028
UBB 500500232128
UNSPSC 44121618
Artykuł producenta nr 94 35 215
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.