text.skipToContent text.skipToNavigation

KNIP KNABSCHR 905 9055-280MM


Przecinak do blachy Do cięcia blachy żelaznej, miedzianej lub aluminiowej o grubości maks. 1,2 mm, plastiku do max. 2,0 mm. Materiały są cięte bez deformacji. Czyste krawędzie cięcia - bez konieczności przycinania. Z łamaczem wiórów. Łatwa obsługa. Szerokość cięcia: 2,7 mm.

Numer artykułu K1105.550.280
Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 280
Długość cięcia (mm) 2.7
Maks. grubość materiału (mm) 2
Osłona uchwytu Inny
Pakowane po 1

Specyfikacje

Ochrona powierzchni Inny
Długość (mm) 280
Długość cięcia (mm) 2.7
Maks. grubość materiału (mm) 2
Osłona uchwytu Inny
Marka Knipex
Waga na sztukę (g) 605
Type Nibbler

Opis

Przecinak do blachy Do cięcia blachy żelaznej, miedzianej lub aluminiowej o grubości maks. 1,2 mm, plastiku do max. 2,0 mm. Materiały są cięte bez deformacji. Czyste krawędzie cięcia - bez konieczności przycinania. Z łamaczem wiórów. Łatwa obsługa. Szerokość cięcia: 2,7 mm.

Numery artykułów

Numer artykułu K1105.550.280
EAN 4003773026730
UBB 240184685461
UNSPSC 27111521
Artykuł producenta nr 90 55 280
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.