Linijka Facom ze stali nierdzewnej 1/2 mm z podziałką 25 mm x 1 m9R730544
Suwmiarka uniwersalna Facom 0-150 mm 0,05 mm Dokładność 228 mm0N851132
Facom Bit do grawerowania do V.820F Scriber 17 x 160mm 10° Kąt wolframu3N614279
Mikrometr Facom 25mm 0.01mm Dokładność 5-10Nm9C791110
Lusterko inspekcyjne Facom 24 mm 175 mm3P912216
Suwmiarka cyfrowa Facom 0-300 mm 0,01 mm Dokładność 420 mm9D834125
Facom Precision Kwadratowe ostrze ze stali nierdzewnej 200 mm2N175552
Facom Scriber Końcówka wolframowa Aluminiowy korpus 160mm5E663979
Czujnik zegarowy Facom 0-90mm 0.01mm Dokładność 57mm9Z971529
Facom Precyzyjny kątomierz 0-360° 200mm 400mm Ostrze9S864691
Facom Magnetyczna Trapezoidalna Fiolka Poziomu 2 0.75mm/m Dokładność 400 x 23mm4Z118633
Lustro teleskopowe Facom z oświetleniem LED 70 x 54 mm 970 mm7X002521
Facom Suwmiarka noniuszowa do tarcz hamulcowych 0-50mm6Q574127
Facom 0-9 Zestaw dziurkaczy numerycznych w plastikowym pudełku 5mm Wysokość czcionki 75mm 9-częściowy8K764434
Lustro teleskopowe Facom ze szkłem powiększającym 850 mm2D046477
Linijka Facom ze stali nierdzewnej z podziałką 500 mm6L044328
Cyfrowy czujnik zegarowy Facom 0-12.5mm 0.001mm Dokładność IP51 90mm1L850785
Facom BRAINCON Kreda w sztyfcie 10 x 10 mm Końcówka biała8T778761
Facom Dummy Kwadrat Stal 285mm Ostrze8T940770
Facom Magnetyczna poziomica trapezowa 2 - libella 0,75 mm/m Dokładność 250 x 22 mm1P586163