text.skipToContent text.skipToNavigation

Mikrometr Facom 25mm 0.01mm Dokładność 5-10Nm


Dokładność: 1/100 - 0,01 mm. Rozdzielczość: 0,01 mm. Końcówka z węglika: Ø 6,5 mm. Bębenek grzechotkowy z ogranicznikiem momentu. Siła przykładana na mierzony element zawiera się dokładnie między 5 i 10 Nm. Bęben: Ø 18 mm. Bęben z 50 podziałkami (jeden obrót bębna: 0,5 mm). Płytki izotermiczne. Dostarczany z: - Kluczem hakowym do kalibrowania. - Kluczem z płytką od modelu 806C.50. Kliny wzorcowe: - 806.C50: 25 mm ± 1,5 µm. - 806.C75: 50 mm ± 2 µm. - 806.C100: 75 mm ± 2,5 µm. Dostarczany w plastikowej kasecie. Dostarczany z atestem zgodności.

Numer artykułu 9C791110
Wskazanie cyfrowe Nie
Dokładność (mm) 0.01
Zakres pomiarowy (mm) ['25', '50']
Podziałka metryczna Tak
Podziałka imperialna Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wskazanie cyfrowe Nie
Dokładność (mm) 0.01
Zakres pomiarowy (mm) ['25', '50']
Podziałka metryczna Tak
Podziałka imperialna Nie
Typ regulatora siły pomiaru Inny
Średnica cylindra (mm) 18
Średnica wrzeciona (mm) 6.5
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 9C791110
EAN 3148512043515
UBB 500639469617
UNSPSC 41111601
Artykuł producenta nr 806C.50
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.