text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Scriber Końcówka wolframowa Aluminiowy korpus 160mm


Narzędzie przeznaczone do grawerowania materiałów twardych (stal hartowana, kamień, szkło, ceramika), dzięki ostrzu z węglika wolframu, Sterowanie powietrzem za pomocą obrotowego pierścienia. Dostarczany z: - Przewodem zasilającym o dł. 1,5 m. - Złączem z gwintem zewnętrznym 1/4". - Końcówką standardową. Ilość cykli: 36 000 uderzeń/min. Zużycie powietrza bez obciążenia: 30 l/min. Gwint wlotu powietrza: 1/4". Ciśnienie robocze: 5 ÷ 7 bar Poziom hałasu: 78,4 dBA. - Końcówka standardowa: V.820A1. - Końcówka cienka: V.820A2.

Numer artykułu 5E663979
Kształt głowicy V kształt
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 17
Marka Facom
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kształt głowicy V kształt
Całkowita długość (mm) 160
Średnica wału (mm) 17
Marka Facom

Numery artykułów

Numer artykułu 5E663979
EAN 3148518303033
UBB 500639439925
UNSPSC 27112303
Artykuł producenta nr V.820F
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.