Manguitos Knipex 97 99 3513S409130
Virola Knipex 2,5mm² Polipropileno Azul 8mm Manguito9X712348
Knipex Casquillo Doble Alambre 2 x 0.75mm² Polipropileno Gris 8mm Manguito2P502407
Clavija redonda Knipex aislada 100 unidades 120 mm3B291712
Manguitos Knipex 97 99 3553X896119
Conector termoretráctil a tope Knipex de cobre estañado 22-16AWG5B973034
Conector Knipex sin aislamiento tipo ojo 12-10AWG estaño 8mm agujero6Y438864
Conector de cable sin aislamiento Knipex 12-10AWG Estaño 5mm Agujero9D609967
Juego de herramientas de montaje Knipex de 2 piezas0S579081
Manguitos Knipex 97 99 3531B917778
Clavija Knipex 12-10AWG Nylon Amarillo 6.3mm2B277640
Conector de cable tipo ojo Knipex 12-10AWG nylon amarillo 8mm agujero1X190886
Conector a tope no aislado Knipex de cobre estañado para 22-16AWG 15mm1D624430
Manguitos Knipex 97 99 3529W187652
Knipex Conector de Cable Tipo Ojo 22-16AWG Nylon Rojo 3mm Agujero1H470286
Knipex Twin Wire Ferrule 2 x 4mm² Polipropileno Gris 12mm Manguito4P740877
Conector a tope no aislado Knipex de cobre estañado para 8AWG 21mm1Z850622
Knipex Twin Wire Ferrule 2 x 2.5mm² Polipropileno Azul 10mm Manguito0V451945
Manguitos Knipex 97 99 3380J729894
Knipex Twin Wire Ferrule 2 x 0.5mm² Polipropileno Blanco 8mm Manguito6M004639