text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector termoretráctil a tope Knipex de cobre estañado 22-16AWG


Conectores termorretráctiles a tope Material: cobre, estañado. Aislamiento: nylon. Temperatura de funcionamiento: de -55 °C a +105 °C. Temperatura de retracción: 180 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: rojo. Cable0,75 - 1mm²AWG22 - 16ColorRojoCantidad100MaterialCobreSuperficieEstañadaTemperatura máx.-55°C - +105°CTemperatura de

Artículo No. 5B973034
Color Red
Libre de halógenos No
Rango AWG 20 - 18
Sección nominal (mm²) 0.75 - 1
Marca Knipex
Embalado por 1

Especificaciones

Color Red
Libre de halógenos No
Rango AWG 20 - 18
Sección nominal (mm²) 0.75 - 1
Marca Knipex

Descripción

Conectores termorretráctiles a tope Material: cobre, estañado. Aislamiento: nylon. Temperatura de funcionamiento: de -55 °C a +105 °C. Temperatura de retracción: 180 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: rojo. Cable0,75 - 1mm²AWG22 - 16ColorRojoCantidad100MaterialCobreSuperficieEstañadaTemperatura máx.-55°C - +105°CTemperatura de retracción180°CCarga eléctrica máx.600 V

Números de artículo

Artículo No. 5B973034
EAN 4003773076315
UBB 500641808349
UNSPSC 39121723
Artículo del fabricante nr 97 99 250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.