Terminal de cable
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
Conectores & terminales
Terminales
Terminal de cable
0J729894
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
Manguitos Knipex 97 99 338
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0J729894
Color
Azul
Longitud del manguito (mm)
12
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Estañado
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
16
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Longitud del manguito (mm)
12
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Estañado
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
16
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Con bandera de identificación
No
Material aislante
Polipropileno (PP)
AWG
6
Marca
Knipex
Codigo SA
85369010
Type
Wire End Ferrule
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0J729894
EAN
4003773076490
UBB
500641812796
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
97 99 338