Terminal de cable
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
Conectores & terminales
Terminales
Terminal de cable
9X712348
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
Virola Knipex 2,5mm² Polipropileno Azul 8mm Manguito
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
9X712348
Color
Azul
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Estañado
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
2.5
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Azul
Longitud del manguito (mm)
8
Aislamiento
Sí
Libre de halógenos
No
Protección de la superficie
Estañado
Tipo de construcción
Estándar
Sección nominal (mm²)
2.5
Para cables resistentes a cortocircuitos
No
Embalaje bobina/rollo
No
Material
Cobre
Con bandera de identificación
No
Material aislante
Polipropileno (PP)
AWG
14
Marca
Knipex
Codigo SA
85369010
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
9X712348
EAN
4003773076452
UBB
500641811962
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
97 99 334