text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, en el periodo festivo los envíos pueden demorar un poco más. Haga su pedido con antelación. Consulte aquí los horarios de apertura.

Manguitos Knipex 97 99 353


Casquillos con cuello de plástico Embudo de inserción de polipropileno. Resistente al calor hasta 105 °C. Material: E-Cu. Superficie electroestañada. Espesor mínimo del revestimiento 3 µm. Certificación UL. Dimensión nominal: 1,5 mm². Contenido: 200 piezas. Color: negro. Cable1,5mm²AWG16ColornegroL116mmL210mmd11,4mmd23,5mmS10,15mmS20,25mmCantidad200AislamientoPPMaterialCobreSuperficieEstañado

Artículo No. 1B917778
Color Negro
Longitud del manguito (mm) 10
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Embalado por 1

Especificaciones

Color Negro
Longitud del manguito (mm) 10
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 1.5
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polipropileno (PP)
AWG 16
Marca Knipex
Codigo SA
Type Wire End Ferrule

Descripción

Casquillos con cuello de plástico Embudo de inserción de polipropileno. Resistente al calor hasta 105 °C. Material: E-Cu. Superficie electroestañada. Espesor mínimo del revestimiento 3 µm. Certificación UL. Dimensión nominal: 1,5 mm². Contenido: 200 piezas. Color: negro. Cable1,5mm²AWG16ColornegroL116mmL210mmd11,4mmd23,5mmS10,15mmS20,25mmCantidad200AislamientoPPMaterialCobreSuperficieEstañado

Números de artículo

Artículo No. 1B917778
EAN 4003773076544
UBB 500641813786
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 97 99 353
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.