text.skipToContent text.skipToNavigation

Knipex Twin Wire Ferrule 2 x 2.5mm² Polipropileno Azul 10mm Manguito


Férulas de alambre doble Embudo de inserción de polipropileno. Resistente al calor hasta 105 °C. Material: E-Cu. Superficie electroestañada. Espesor mínimo del revestimiento 3 µm. Certificación UL. Dimensión nominal: 2 x 2,5 mm². Contenido: 100 piezas. Color: azul. AWG214ColorAzulL118,5mmL210mmd12,8mmd24,2mmd37,8mmS10,2mmS20,3mmCantidad100AislamientoPPM

Artículo No. 0V451945
Color Azul
Longitud del manguito (mm) 10
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Embalado por 1

Especificaciones

Color Azul
Longitud del manguito (mm) 10
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Tipo de construcción Manguito de extremo de cable doble
Sección nominal (mm²) 2.5
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polipropileno (PP)
AWG 14
Marca Knipex

Descripción

Férulas de alambre doble Embudo de inserción de polipropileno. Resistente al calor hasta 105 °C. Material: E-Cu. Superficie electroestañada. Espesor mínimo del revestimiento 3 µm. Certificación UL. Dimensión nominal: 2 x 2,5 mm². Contenido: 100 piezas. Color: azul. AWG214ColorAzulL118,5mmL210mmd12,8mmd24,2mmd37,8mmS10,2mmS20,3mmCantidad100AislamientoPPMaterialCobreSuperficieEstañado

Números de artículo

Artículo No. 0V451945
EAN 4003773076650
UBB 500641806517
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 97 99 374
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.