text.skipToContent text.skipToNavigation

Conector de cable sin aislamiento Knipex 12-10AWG Estaño 5mm Agujero


Terminales sin soldadura no aislados Material: cobre, galvanizado. Contenido: 100 piezas. sin aislamiento. Tornillos5mmCable4 - 6mm²AWG12 - 10Cantidad100MaterialCobreSuperficie EstañadoDiámetro de contactoØ 5mm

Artículo No. 9D609967
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Ninguno
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalado por 1

Especificaciones

Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Ninguno
Forma de la brida Forma de anillo
Para conexiones protegidas contra tirones No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Dimensión del tornillo (métrico) 5
Rango AWG 12 - 10
Sección nominal (mm²) 4 - 6
Apto para conductores de hilo fino
Apto para conductores planos
Apto para altas temperaturas (hasta 650 °C) No
Apto para barniz aislante No
Apto para conductores rígidos
Adecuado para conductores trenzados
Apto para conductores redondos
Según DIN
Marca Knipex

Descripción

Terminales sin soldadura no aislados Material: cobre, galvanizado. Contenido: 100 piezas. sin aislamiento. Tornillos5mmCable4 - 6mm²AWG12 - 10Cantidad100MaterialCobreSuperficie EstañadoDiámetro de contactoØ 5mm

Números de artículo

Artículo No. 9D609967
EAN 4003773076278
UBB 500641804959
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 97 99 217
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.