text.skipToContent text.skipToNavigation

Clavija Knipex 12-10AWG Nylon Amarillo 6.3mm


Enchufe con terminal de cuchilla Material: latón estañado. Aislamiento: nailon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: amarillo. Cable4 - 6mm²AWG12 - 10ColorAmarilloCantidad100AislamientoNylonMaterialLatónSuperficieEstañadoTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VAncho de la lengüeta6,3mm

Artículo No. 2B277640
Diseño Enchufe
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Parcialmente aislado
Aislamiento de color Yellow
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Enchufe
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Aislamiento Parcialmente aislado
Aislamiento de color Yellow
Dimensiones del enchufe Plana 6,3x0,8 mm
Material Latón
Rango AWG 12 - 10
Sección nominal (mm²) 4 - 6
Material aislante Polyamide (PA)
Con separador de tomas No
Marca Knipex

Descripción

Enchufe con terminal de cuchilla Material: latón estañado. Aislamiento: nailon. Temperatura máx: 105 °C. Carga eléctrica máx: 600 V. Contenido: 100 piezas. Color: amarillo. Cable4 - 6mm²AWG12 - 10ColorAmarilloCantidad100AislamientoNylonMaterialLatónSuperficieEstañadoTemperatura máx.105°CCarga eléctrica máx.600 VAncho de la lengüeta6,3mm

Números de artículo

Artículo No. 2B277640
EAN 4003773076049
UBB 500641803399
UNSPSC 31163100
Artículo del fabricante nr 97 99 112
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.