text.skipToContent text.skipToNavigation

Manguitos Knipex 97 99 355


Casquillos con cuello de plástico Embudo de inserción de polipropileno. Resistente al calor hasta 105 °C. Material: E-Cu. Superficie electroestañada. Espesor mínimo del revestimiento 3 µm. Certificación UL. Dimensión nominal: 4 mm². Contenido: 200 piezas. Color: gris. Cable4mm²AWG12ColorgrisL120mmL212mmd12.8mmd24.8mmS10.2mmS20.3mmCantidad200AislamientoP

Artículo No. 3X896119
Color Gris
Longitud del manguito (mm) 12
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Embalado por 1

Especificaciones

Color Gris
Longitud del manguito (mm) 12
Aislamiento
Libre de halógenos No
Protección de la superficie Estañado
Tipo de construcción Estándar
Sección nominal (mm²) 4
Para cables resistentes a cortocircuitos No
Embalaje bobina/rollo No
Material Cobre
Con bandera de identificación No
Material aislante Polipropileno (PP)
AWG 12
Marca Knipex
Type Wire End Ferrule

Descripción

Casquillos con cuello de plástico Embudo de inserción de polipropileno. Resistente al calor hasta 105 °C. Material: E-Cu. Superficie electroestañada. Espesor mínimo del revestimiento 3 µm. Certificación UL. Dimensión nominal: 4 mm². Contenido: 200 piezas. Color: gris. Cable4mm²AWG12ColorgrisL120mmL212mmd12.8mmd24.8mmS10.2mmS20.3mmCantidad200AislamientoPPMaterialCobreSuperficieEstañado

Números de artículo

Artículo No. 3X896119
EAN 4003773076568
UBB 500641814107
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 97 99 355
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.