Wera 7773 B vložka pro čtyřhranný pohon 3/8“ čtyřhranný pohon 9 x 12 mm chrom-vanadová ocel délka 44 mm4P939973
Wera 7783 C Čtyřhranná vložka 1/2“ čtvercový pohon 14 x 18 mm chrom-vanadová ocel 65 mm délka1O438835
Wera 7773 C Čtyřhranná vložka 1/2“ čtyřhran 9 x 12 mm chrom-vanadová ocel 44 mm délka0J956150
Adaptér pro bity Wera 7774/2 9 x 12 5/167F940925
Wera Insert 7775 9 x 12 x 107O817978
Wera Insert 7771 9 x 12 x 118F382419
Wera Insert 7781 14 x 18 x 198M529029
Wera Insert 7780 14 x 18 x 309P524236
Vložka Wera 7786 14 x 18 E149T238466
Vložka Wera 7786 14 x 18 E209U609373
Wera Insert 7771 9 x 12 x 70M876444
Wera Insert 7776 9 x 12 E140Y660214
Wera Insert 7781 14 x 18 x 211F768168
Wera Insert 7770 9 x 12 x 172F407013
Wera Insert 7771 9 x 12 x 132P637547
Wera Insert 7771 9 x 12 x 173P919860
Wera Insert 7772 B 9 x 12 x 3/83R134548
Wera Insert 7780 14 x 18 x 184U724793
Wera Insert 7771 9 x 12 x 146H721456
Wera Insert 7780 14 x 18 x 326Y989006