text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Insert 7780 14 x 18 x 15


7780 Otevřená koncová destička, 14x18 mm, 14x18 x 15 x 58 mmOtevřená koncová destička, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 14x18 mm.

Article number 4U722078
Šířka klíče (mm)
Celková délka (mm)
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 58
Packed per 1

Specifications

Šířka klíče (mm) 15
Celková délka (mm) 58
Design Otevřená koncovka
Ochrana povrchu Jiný
Délka (mm) 58
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 14x18 mm
Velikost klíče malá (mm) 15
Model s jedním klíčem Ano
Model s nízkou jiskrou Ne
Výška hlavy malá (mm) 8
Velikost klíče malá (palce) Jiný
Velikost klíče velká (palce) Jiný
Šířka hlavy malá (mm) 32
S tyčí Tommy Bar Ne
Vhodné pro tommy bar Ne
Model s pravoúhlým klíčem Ne
Kuželová rukojeť Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
Model 7780
Type Open End Insert

Description

7780 Otevřená koncová destička, 14x18 mm, 14x18 x 15 x 58 mmOtevřená koncová destička, pro šestihranné hlavy šroubů nebo matic, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 14x18 mm.

Article numbers

Article number 4U722078
EAN 4013288196743
UBB 500686629691
UNSPSC 27110000
Manufacturer article nr  05078672001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.