text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
HeaderImage-Lubrinox

Více o
Lubrinox

Mazání již není nutné, Lubrinox konečně skoncuje se zadíráním! Lubrinox je jediné upevňovací řešení se špičkovou mazací vrstvou. Upevněte šrouby a matice z nerezové oceli rychleji než kdykoli předtím, a to s přídavným zajišťovacím prostředkem nebo bez něj. Ušetříte tak čas, peníze, energii i materiál, přičemž kvalita spoje je zaručena. Zvláště když zkombinujete šroub Lubrinox a matici Lubrinox! 

Zabraňuje svařování za studena

Vynikající povrchová úprava přípravku Lubrinox zabraňuje zadírání. Odpadají nepříjemné a nebezpečné situace způsobené šrouby a maticemi, které se již neuvolňují nebo nelámou.

Čisté a suché

Instalace s přípravkem Lubrinox je čistá a suchá. Povlak udržuje vaše ruce a nářadí hygienické. Nezanechává skvrny a nepřitahuje nečistoty.

Úspora času a peněz

Lubrinox pomáhá ušetřit značnou dobu montáže, protože již není nutné používat další maziva. Stejně hladce probíhá i demontáž.
Lubrinox Lubricated Fasteners

Použitelný zajišťovací prostředek

Lubrinox funguje perfektně v kombinaci se zajišťovačem závitů. Díky tomu je Lubrinox jedinou řadou spojovacích prvků z nerezové oceli s mazací vrstvou, kterou lze použít s uzávěrem i bez něj.

Schváleno FDA

Lubrinox je schválen FDA (FDA 21 CFR 75.300 & EC 1935/2004). To z něj činí ideální volbu pro výrobce strojů v potravinářském průmyslu.

Dodávka skladem

Spojovací materiál Lubrinox si můžete snadno a rychle objednat na webu Fabory.com. Různé varianty jsou k dispozici skladem, takže vaše výrobní procesy nikdy nebudou stagnovat.

Nový standard v každém odvětví

Lubrinox je ideální alternativou pro všechny, kdo pracují se spojovacími prvky z nerezové oceli. Ať už působíte v potravinářském, strojírenském nebo petrochemickém průmyslu, s Lubrinoxem ušetříte čas, peníze, energii i materiál.

Masters in Fasteners

Lubrinox je novinkou společnosti Fabory. Díky technickému poradenství a logistické podpoře zajistíme, že vaše procesy budou od této chvíle vždy fungovat plynuleji než kdykoli předtím.

Ideální kombinace

Lubrinox je standardně k dispozici ve formě šroubů i matic. Chcete maximální bezpečnost? Pak zkombinujte šroub Lubrinox s maticí Lubrinox. Matice Lubrinox lze také objednat přímo ze skladu na Fabory.com.


 

 
                             “
"Pro některé zákazníky je správné dodání sady stejně důležité jako samotné zboží. Procesy přece musí běžet dál." 
Rob Marcus
Product Category Manager bij Fabory

Lubrinox
Nejprodávanější

DIN 933

DIN 933 A2 70

Hex Head Bolt

View product

din934

DIN 934 A2

Hex Nut

View product

DIN 912

DIN 912 A2

Hexagon Socket Cap Screw

View product

ISO 10642

ISO 10642 A2

Hexagon Countersunk Socket Cap Screw

View product

Lubrinox 1
V listopadu jsme vylepšili navigaci v internetovém obchodě a v MyFabory. Zobrazujeme také správnou adresu faktury, aby bylo vše přehledné.
  • Co je to zadírání nebo zadření?
  • What if I need a Lubrinox product that is not on fabory.com?
  • Musí se šrouby Lubrinox používat v kombinaci s maticemi Lubrinox?
  • Je kvalita výrobků Lubrinox ověřitelná?
  • Do I need to change tightening torques when I use Lubrinox?
  • Mohu obdržet prohlášení o shodě přípravku Lubrinox s FDA?
Lubrinox sample aanvraag Lubrinox sample aanvraag
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.